!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FRAISE EN BOUT,HT PERF,4 FLÛTES,DT/PLATE WELDON,BRILLANT,1/2 PO,3 3/8 X 9/16 PO,PM AC RAP-E

FRAISE EN BOUT,HT PERF,4 FLÛTES,DT/PLATE WELDON,BRILLANT,1/2 PO,3 3/8 X 9/16 PO,PM AC RAP-E

CLEVELAND

FRAISE EN BOUT,HT PERF,4 FLÛTES,DT/PLATE WELDON,BRILLANT,1/2 PO,3 3/8 X 9/16 PO,PM AC RAP-E close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FRAISE EN BOUT,HT PERF,4 FLÛTES,DT/PLATE WELDON,BRILLANT,1/2 PO,3 3/8 X 9/16 PO,PM AC RAP-E

FRAISE EN BOUT,HT PERF,4 FLÛTES,DT/PLATE WELDON,BRILLANT,1/2 PO,3 3/8 X 9/16 PO,PM AC RAP-E

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 112,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GNF553-31955
  • N° de modèle du manufacturier 553-31955
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Classée comme finisseur haute performance, cette fraise en bout mesure 2-11/16 pouces de longueur totale et 7/16 pouces de diamètre. Fabriqués en acier rapide au cobalt, ils ont une finition brillante. Il y a 4 flûtes en spirale et une tige droite 3/8 avec Weldon Flat.

Spécifications techniques

  • Matériau - usinage Métal fritté
  • Type de queue - usinage Méplats Weldon
  • Configuration de l'outil de forage Outil seulement
  • Application de fraise en bout Finition
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Fraise en bout miniature Non
  • Style de fraise en bout Carrée

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande