16 PO F/CUT RIPCUT MEULE TRONCONNER close
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
16 PO F/CUT RIPCUT MEULE TRONCONNER

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix de vente  : 29,10 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 26 JUL 2020

Votre prix :
43,16 $ / CHAQUE
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
  • N° article WLT10B163
  • N° de modèle du manufacturier 10B163
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 564
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

General purpose ripcut for abrasive cut-off machines has dimensions of 16 inches x 5/32 inch x 1 inch and a maximum RPM of 3800.

Spécifications techniques

  • Article Meule à tronçonner
  • Diamètre de la meule abrasive 16 po
  • Taille du trou d'arbre 1 po
  • Régime max. (tr/min) 3 800
  • Diamètre 16 po
  • Type de meule abrasive Type 1
  • Épaisseur 5/32 po
  • Grain abrasif 24
  • Application Tous les types d'acier inoxydable et d'alliages d'acier, coupe avec des machine de tronçonnage stationnaires
  • Série Ripcut