RING TERMINAL,YELLOW,BUTTED12-10,PK close
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
RING TERMINAL,YELLOW,BUTTED12-10,PK

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UGU1
  • N° de modèle du manufacturier 5UGU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1377
  • Poids à l’expédition 0.21 lb
Comparer

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Standard, Insulation Type Nylon, Colour Code Yellow, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 1.024 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards UL/ROHS, Co

Spécifications techniques

  • Tension max. (V) 600V
  • Article Ring Terminal
  • Type d'isolation En Nylon
  • Longueur hors tout 1,02 po
  • Température max. 221 Degrees F
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Normes UL/ROHS
  • Joint Butted
  • Matériau de connexion Copper
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Jaune