RING TERMINAL,YELLOW,BUTTED12-10,PK close
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
RING TERMINAL,YELLOW,BUTTED12-10,PK

POWER FIRST

Prix Web : 21,43 $ / PAQUET de 25
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
  • N° article GGE5UGN5
  • N° de modèle du manufacturier 5UGN5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1377
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Standard, Insulation Type Heat Shrink, Colour Code Yellow, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 1.346 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards UL/CU

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Thermorétractables
  • Longueur hors tout 1,35 po
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Normes UL/cUL/RoHS
  • Joint Abouté
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Largeur de languette- serre-fils 0,37 po