Article abandonné pouvant être remplacé
COSE ANO,RGE,ABOUTEE,22 16,P close
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
COSE ANO,RGE,ABOUTEE,22 16,P

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UGU2
  • N° de modèle du manufacturier 5UGU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1377
  • Poids à l’expédition 0.2 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RING TERMINAL,1/2 IN,16-14 AWG,PK 1

Prix Web : 49,62 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Standard, Insulation Type Nylon, Colour Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size 1/4 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 1.094 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards UL/ROHS,

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation En Nylon
  • Température max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 1,09 po
  • Joint Abouté
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Normes UL/RoHS
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Rouge