COSE ANO,RGE,ABOUTEE,22 16,P close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

COSE ANO,RGE,ABOUTEE,22 16,P

POWER FIRST

Prix en liquidation :
2,59 $ / PAQUET de 100

Votre prix :
10,35 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE5UGT9
  • N° de modèle du manufacturier 5UGT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1377
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Standard, Insulation Type Nylon, Colour Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 0.858 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards UL/ROHS, Conne

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Température max. 221 Degrees F
  • Type d'isolation En Nylon
  • Tension max. (V) 600V
  • Longueur hors tout 0,86 po
  • Normes UL/RoHS
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Joint Abouté
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Rouge