COSSE ANNEAU,3/8 PO,22-16 AWG,PQ100 close
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
COSSE ANNEAU,3/8 PO,22-16 AWG,PQ100

POWER FIRST

Prix Web : 47,17 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE24C706
  • N° de modèle du manufacturier 24C706
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Male Disconnect, Insulation Full, Insulation Type Nylon, Colour Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Tab Size 0.250 x 0.032 In., Barrel Inside Dia. 0.157 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.94 In., Seam Butted, Connection Mate

Spécifications techniques

  • Température max. 221 Degrees F
  • Article Male Disconnect
  • Isolation Pleine longueur
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,94 po
  • Tension max. (V) 600V
  • Plage de fil AWG 22 à 16
  • Joint Abouté
  • Normes Homologation UL/cUL E128651, CSA
  • Type de connexion Sertissage
  • Taille d'onglet 0,032 po x 0,250 po
  • Matériau de connexion Laiton étamé
  • D.I. du corps 0,157 po
  • Couleur d'isolation Rouge