COSSE ANNEAU,1/4 PO,16-14 AWG,PQ100 close
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
COSSE ANNEAU,1/4 PO,16-14 AWG,PQ100

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C719
  • N° de modèle du manufacturier 24C719
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.235 lb
Comparer

Informations sur le produit

Ring Terminal, Insulation Type Noninsulated, Wire Range 16 to 14 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 1200 Degrees F, Max. Voltage 600, Overall Length 0.65 In., Seam Butted, Connection Material Nickel Plated Copper, Connection Type Crimp

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Type d'isolation Noninsulated
  • Tension max. (V) 600
  • Joint Butted
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Couleur d'isolation Nu
  • Longueur hors tout 0,65 po
  • Plage de fil 16 AWG - 14 AWG
  • Température max. 1200 Degrees F
  • Matériau de connexion Nickel Plated Copper
  • Raccordement des bornes Crimp