COSSE ANNEAU,1/2 PO,22-16 AWG,PQ100 close
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
COSSE ANNEAU,1/2 PO,22-16 AWG,PQ100

POWER FIRST

Prix Web : 92,90 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE24C778
  • N° de modèle du manufacturier 24C778
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.529 lb

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Nylon, Colour Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size 1/2 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 1.43 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standa

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Tension max. (V) 600V
  • Longueur hors tout 1,43 po
  • Type d'isolation Nylon
  • Température max. 221 Degrees F
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Normes UL/cUL E96029
  • Joint Abouté
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Largeur de languette- serre-fils 0,77 po