RING TERMINAL,#4,22-16 AWG,PK 500 close
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
RING TERMINAL,#4,22-16 AWG,PK 500

POWER FIRST

Prix Web : 67,82 $ / PAQUET de 500
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
  • N° article GGE24C863
  • N° de modèle du manufacturier 24C863
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.379 lb

Spécifications techniques

  • Température max. 1200 Degrees F
  • Article Ring Terminal
  • Tension max. (V) 600
  • Type d'isolation Sans isolant
  • Longueur hors tout 0,61 po
  • Plage de fil 26 - 22 AWG
  • Joint Abouté
  • Matériau de connexion Cuivre nickelé
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Nu
  • Largeur de languette- serre-fils 0,31 po