RING TERMINAL,#10,22-16 AWG,PK 100 close
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
RING TERMINAL,#10,22-16 AWG,PK 100

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C744
  • N° de modèle du manufacturier 24C744
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.271 lb
Comparer

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Nylon, Colour Code Red, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 0.86 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards

Spécifications techniques

  • Article Ring Terminal
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Température max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 0,86 po
  • Normes UL/cUL E96029
  • Type d'isolation Nylon
  • Plage de fil 22 AWG - 16 AWG
  • Joint Butted
  • Tension max. (V) 600V
  • Matériau de connexion Copper
  • Raccordement des bornes Crimp