RING TERMINAL,#10,12-10 AWG,PK 50 close
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
RING TERMINAL,#10,12-10 AWG,PK 50

POWER FIRST

Prix Web : 29,63 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE24C758
  • N° de modèle du manufacturier 24C758
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.323 lb

Informations sur le produit

Ring Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Nylon, Colour Code Yellow, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600 V, Overall Length 1.02 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standar

Spécifications techniques

  • Température max. 221 Degrees F
  • Article Ring Terminal
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 1,02 po
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Joint Abouté
  • Normes UL/cUL E96029
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Raccordement des bornes Crimp
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Largeur de languette- serre-fils 0,37 po