RIGID CONDUIT ELBOW,22.5 DEG,1/2 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

RIGID CONDUIT ELBOW,22.5 DEG,1/2 IN

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE2CLJ2
  • N° de modèle du manufacturier 2CLJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # 1342
  • Poids à l’expédition 0.51 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Comprend -
  • Pour type de conduit Conduit rigide
  • Taille de conduit standard 1/2 po
  • Longueur hors tout 10-5/8"
  • Normes UL 6, ANSI C80.1, B1.20.1
  • Article Rigid Conduit Elbow
  • Type de raccord de conduit Coude
  • Matériau du raccord de conduit Acier galvanisé
  • À utiliser avec Rigid Conduit