!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ANNEAU RETENUE,INT,DIA 3/8PO,PQ50

ANNEAU RETENUE,INT,DIA 3/8PO,PQ50

ROTOR CLIP

ANNEAU RETENUE,INT,DIA 3/8PO,PQ50 close
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
ANNEAU RETENUE,INT,DIA 3/8PO,PQ50

ANNEAU RETENUE,INT,DIA 3/8PO,PQ50

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,10 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG5CB11
  • N° de modèle du manufacturier HO-37ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Anneau de retenue standard
  • Matériau Acier au carbone
  • Pour diamètre d'alésage 3/8 po
  • Épaisseur 0,025 po
  • Pour diamètre de rainure 0,397 po
  • Pour largeur de rainure 0.029"
  • Pour profondeur de rainure 0.011"
  • Diamètre de dégagement (position relâchée) 0.226"
  • Résistance à la traction (lb/po²) 120 000
  • Rencontre/dépasse ASME
  • Type Interne
  • Finition Zinc jaune
  • D.E. libre 0.415"
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po
  • Tolérance de diamètre de rainure +/-0.002"
  • Tolérance de largeur de rainure +0.003"
  • Diamètre de dégagement (position compressée) 0.204"
  • Diamètre de trou 0.041"
  • Dureté Rockwell RC51-55
  • Quantité par paquet 50