!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ANNEAU RETENUE,INT,DIA 13/16PO,PQ50

ANNEAU RETENUE,INT,DIA 13/16PO,PQ50

ROTOR CLIP

ANNEAU RETENUE,INT,DIA 13/16PO,PQ50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANNEAU RETENUE,INT,DIA 13/16PO,PQ50

ANNEAU RETENUE,INT,DIA 13/16PO,PQ50

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,55 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG5CB27
  • N° de modèle du manufacturier HO-81ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Anneau de retenue standard
  • Matériau Acier au carbone
  • Pour diamètre d'alésage 13/16 po
  • Épaisseur 0,042 po
  • Pour diamètre de rainure 0,862 po
  • Pour largeur de rainure 0.046"
  • Pour profondeur de rainure 0.025"
  • Diamètre de dégagement (position relâchée) 0.540"
  • Résistance à la traction (lb/po²) 150 000
  • Rencontre/dépasse ASME
  • Type Interne
  • Finition Zinc jaune
  • D.E. libre 0.901"
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po
  • Tolérance de diamètre de rainure +/-0.003"
  • Tolérance de largeur de rainure +0.003"
  • Diamètre de dégagement (position compressée) 0.490"
  • Diamètre de trou 0.062"
  • Dureté Rockwell RC47-53
  • Quantité par paquet 50

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande