VANN SURPR,25 GPM,NPT 3/4XNPT 3/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

VANN SURPR,25 GPM,NPT 3/4XNPT 3/4

DAYTON

Prix Web : 75,78 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHA1
  • N° de modèle du manufacturier 4KHA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • Application For Prevention of Damage to Positive Displacement Pumps
  • Port d'entrée (po) 3/4 (M)NPT
  • Article Valve
  • Type Pressure Relief
  • Matériau du corps Bronze
  • Plage de pression (lb/po²) 0 - 300
  • À utiliser avec Postive Displacement Pumps
  • Débit max. (gal/m) 25
  • Orifice de sortie (po) 3/4 (F)NPT
  • Température de fluide max. (F) 180
  • Pression max. (lb/po²) 650
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable