RELAIS SURCHARGE 9-13 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RELAIS SURCHARGE 9-13

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web : 100,80 $ / CHAQUE
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
  • N° article TLQLRD16
  • N° de modèle du manufacturier LRD16
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1310
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

IEC Overload Relay 9.0 - 13.0 amp.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Single Phase Sensitivity, Differential
  • Nb de pôles 3
  • Méthode de détection Bimétallique
  • Gamme d'intensité de courant du relais de surcharge 9.0 à 13.0A
  • Largeur du corps - relais 1,77 po
  • Type de réinitialisation - relais Manuelle
  • Hauteur totale - relais 3,62 po
  • Article Overload Relay
  • Normes UL, CSA, ATEX D 94/9/CE, GOST
  • Profondeur du corps - relais 2,75 po
  • À utiliser avec les contacteurs et les démarreurs Fabricant de contacteurs, séries LC1D12 à LC1D32
  • Hauteur du corps - relais 3,62 po
  • Classe de déclenchement - surcharge 10
  • Article - relais Relais de surcharge du style CEI