RELAIS MAXIMUM DE 0.40-0.63 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RELAIS MAXIMUM DE 0.40-0.63

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web : 99,65 $ / CHAQUE
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
  • N° article TLQLRD04
  • N° de modèle du manufacturier LRD04
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1310
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

IEC Overload Relay 0.40 - 0.63 amp.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Single Phase Sensitivity, Differential
  • Article - relais Relais de surcharge du style CEI
  • Gamme d'intensité de courant du relais de surcharge 0.40 à 0.63A
  • Nb de pôles 3
  • Hauteur du corps - relais 3,62 po
  • Profondeur du corps - relais 2,75 po
  • Méthode de détection Bimétallique
  • Article Overload Relay
  • À utiliser avec les contacteurs et les démarreurs Fabricant de contacteurs, séries LC1D09 à LC1D32
  • Classe de déclenchement - surcharge 10
  • Type de réinitialisation - relais Manuelle
  • Largeur du corps - relais 1,77 po
  • Hauteur totale - relais 3,62 po
  • Normes UL, CSA, ATEX D 94/9/CE, GOST