Article abandonné pouvant être remplacé
REFL,CONE,TRAFIC,CITR VRT,1 close
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
REFL,CONE,TRAFIC,CITR VRT,1

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR6FHA6
  • N° de modèle du manufacturier 6FHA6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 2379
  • Poids à l’expédition 2.4 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
CONE SIGNALISATION,18PO H,LIME FLUO

Prix Web : 20,92 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Article Cône de circulation
  • Couleur de cône Lime fluorescent
  • Collet réfléchissant Oui
  • Matériau de cône PVC
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation
  • Poids 2.2 lb
  • Diamètre extérieur 10 po
  • Largeur de rangement 10 po
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Forme de cône de circulation Standard
  • Hauteur du cône 18 po
  • Couleur de base Lime fluorescent
  • Hauteur du collet réfléchissant 6 po
  • Matériau de la base PVC
  • Matériau du collet réfléchissant PVC
  • Dimension de la base 11"
  • Longueur de rangement 10 po
  • Normes NCHRP-350, MUTCD, ASTM D4956 - 07
  • Collet en retrait Non