ECRAN REDGLASS + FENETRE JAUNE close
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
ECRAN REDGLASS + FENETRE JAUNE

STEINER

Prix Web : 358,69 $ / CHAQUE
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
  • N° article SNR584HD334F6X8
  • N° de modèle du manufacturier 584HD334F6X8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271714
  • PAGE DU CATALOGUE # 836
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Informations sur le produit

Protect-O-Screen(R) HD with Weld View(TM) window is an opaque curtain with a replaceable viewing area and optional cover flap. Permits safe viewing of welding activity where the close proximity of other workers to the welding area requires the use of screens to assure protection from UV flash.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Rideau Opaque Avec Ouverture Visuelle Teintée Transparente Remplaçable
  • Article Écrans Avec Ouverture Visuelle Weld-View et Volet de Protection
  • Comprend Cadre tubulaire carré de 1 po, jambes de plateforme robustes de 24 po, rideau de soudage, attaches de plastique
  • Normes Répond aux Exigences du Commissaire des Incendies de la Californie
  • Avec/sans passe-fil Avec passe-fils
  • Résistance à la température 1 000 Degrees F (Matériau de Base FGl)
  • Poids du matériau 16 oz/vg²
  • Sous-catégorie de protection de soudage Écrans
  • Placement des œillets Centres de 12 po sur 4 côtés
  • Matériau de protection Fibre de verre enduite d'acrylique