CAOUT. RECYCLE 1/8PI EPAIS 12X48PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

CAOUT. RECYCLE 1/8PI EPAIS 12X48PI

E. JAMES

Prix Web : 12,27 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG10U462
  • N° de modèle du manufacturier 10U462
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Rubber Sheet
  • Finition Coarse
  • Température max. (F) 120
  • Résistance à la traction (lb/po²) 250
  • Allongement 115%
  • Température nominale min. (deg F) 0
  • Duromètre 60A
  • Type d'endos Non-Adhesive Backed
  • Classe/qualité Commercial Grade
  • Type de caoutchouc 100 % recyclé
  • Couleur du caoutchouc Noir moucheté
  • Épaisseur de caoutchouc 1/8 po
  • Longueur de caoutchouc 4 pi
  • Largeur de caoutchouc 12 po
  • Groupe de caoutchouc Feuille de caoutchouc
  • Caractéristiques du caoutchouc Antidérapant, résistance aux intempéries

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande