CABLE RCA RG-59/U 5 RCA 3PD. close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

CABLE RCA RG-59/U 5 RCA 3PD.

MONOPRICE

Prix Web : 7,88 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG5RFP7
  • N° de modèle du manufacturier 5RFP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black Cable, Red, Green, Blue, Red, White Connectors
  • Caractéristiques Gold Plated, Molded Connectors
  • Type de connecteur 5 RCA Male to Male
  • À utiliser avec Up to 1080i and Progressive Scan Signals, Stereo Audio
  • Longueur 3 pi
  • Article RCA Cable
  • Écran de protection Triple Shielded, Aluminum Foil
  • Matériau de gaine PVC
  • Type de câble RG-59/U
  • Matériau de conducteur Braided Copper
  • Nb de câbles 5
  • Taille de conducteur Video Cables 22AWG, Audio Cables 28AWG

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande