TREUIL CLQT COURR,DENT,1400LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

TREUIL CLQT COURR,DENT,1400LB

DAYTON

Prix Web : 83,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF12U366
  • N° de modèle du manufacturier 12U366
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101608
  • PAGE DU CATALOGUE # 3170
  • Poids à l’expédition 7.71 lb

Informations sur le produit

Features a corrosion-resistant frame, with a rubberized handle grip for added comfort. Brake winches include a guard for the main gears. Winch cable sold separately. Features factory installed winch straps. Ready to mount and use. Safety hook is sewn-in.

Spécifications techniques

  • Article Ratcheting Hand Winch with Strap
  • Comprend Handle With Molded Hand Grip
  • Couleur de monture Rouge/chromate jaune
  • Longueur de manche/poignée 7-7/16 po
  • Hauteur hors tout 6-3/16 po
  • Longueur hors tout 7-1/4 po
  • Largeur hors tout 4-7/8 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Normes SAE J1853
  • Capacité de baril pour sangle de 2 po 20 ft.
  • Finition du cadre Powder Coated and Zinc Plated
  • Frein inclus Non
  • Capacité de charge, 1ere couche 1 400 lb
  • Type de treuil Tirage
  • Rapport d'engrenage du treuil 5:1
  • Type d'engrenage de treuil Cylindrique