VESTE IMPER CAPUCHON AMOV,VERT,4TG close
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
VESTE IMPER CAPUCHON AMOV,VERT,4TG

CONDOR

Prix Web : 65,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR1FBA3
  • N° de modèle du manufacturier 1FBA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Spécifications techniques

  • Comprend 2 Pockets
  • Style du vêtement de pluie Combinasion de pluie ignifuge
  • Matériau principal du vêtement de pluie PVC
  • Couleur des vêtements de pluie Vert
  • Style de la capuche Amovible
  • Vêtements de pluie de la classe ANSI Non évalué
  • Pour taille de poitrine 58 po - 60 po
  • Genre Unisexe
  • Longueur du manteau 39-1/2 po
  • Type de la fermeture sur le vêtement de pluie Bouton-pression, fermeture à glissière
  • Nb de poches (internes) 0
  • Matériau de doublure Polyester
  • Résistance Eau, produits chimiques, huiles
  • Épaisseur 0,45 mm
  • Matériau ignifuge PVC
  • Article 1 Piece Coverall Rainsuit w/Detachable Hood
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Taille du vêtement de pluie 4TG
  • Caractéristiques des vêtements de pluie Résistant aux produits chimiques
  • Haute visibilité Non
  • Capot inclus Oui
  • Pour taille de ceinture 48 po - 50 po
  • Entrejambe 32 po
  • Style de cheville de pluie Poignet droit
  • Style de poignets des vêtements de pluie Droit
  • Nb de poches (externes) 0
  • Matériau PVC
  • Style de couture Thermosoudée
  • Normes ASTM D 6413