RADIAL BEARING,SHIELDED,BORE 0.2500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

RADIAL BEARING,SHIELDED,BORE 0.2500

DAYTON

Prix Web : 3,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF1ZGC3
  • N° de modèle du manufacturier 1ZGC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article Radial Ball Bearing
  • n° d'industrie R4AZZ
  • Diamètre extérieur 0,7500 po
  • Largeur 0,2812 po
  • Matériau des roulements Acier au chrome 52100
  • Régime max. (tr/min) 36 000
  • Matériau du dispositif de protection Acier au chrome
  • Matériau de cage Acier estampé
  • Lubrification Graisse
  • Tolérance de D.E. +0/-13 micron
  • Tolérance ABEC 1
  • Tolérance d'alésage +0/-10 micron
  • Diamètre d'alésage 0,2500 po
  • Capacité de charge statique 199 lb
  • Capacité de charge dynamique 526 lb
  • Une rangée/deux rangées Une rangée
  • Type de joint/flasque Flasque double
  • Article (roulements non montés) Roulement radial à billes