BOUTON-POUSSOIR 600VAC 10AMP 30MM S close
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
BOUTON-POUSSOIR 600VAC 10AMP 30MM S

SQUARE D

Prix Web : 155,90 $ / CHAQUE
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
  • N° article TLQ9001SKR1UH13
  • N° de modèle du manufacturier 9001SKR1UH13
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1322
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Assembled push button, non-illuminated. Corrosion resistant. Colour 7 Colour. Action momentary. Size 30 mm. Material of construction, plastic. NEMA rating 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12 and 13. Contact type 1NO/1NC. Voltage 600VAC. Amps 10. AC rated A600, DC rated Q600. Operation direct acting. Shape round. Head flush/full guard. Standards UL/CSA/CE.

Spécifications techniques

  • Action Poussoir à action momentanée
  • Nb d'opérateurs 1
  • Couleur Universelle
  • Comprend (1) Each Black, Red, Green, Yellow, Blue, Orange and White Push Button Insert
  • Article Non-Illuminated Push Button
  • Taille 30 mm
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
  • Forme de contact 1 F/O
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Lunette Corrosion Resistant Thermoplastic
  • Type d'opérateur Bouton de chasse
  • Normes UL, CSA, CE
  • Matériau de tête Plastic
  • Capacité des contacts 10 A @ 600 VAC
  • Indice IP 66
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Caractéristiques Finger-Safe Terminals
  • Matériau Plastic
  • Légende Sans légende
  • Matériau de base Plastique