BOTNPOUS 30MM 2 POS CHAMP 1NO-1NC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTNPOUS 30MM 2 POS CHAMP 1NO-1NC

GE

Prix Web : 228,76 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG6CKH4
  • N° de modèle du manufacturier 6CKH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • Article Pushbutton
  • Action Poussoir à action maintenue / tirette à action maintenue
  • Matériau de tête Metal
  • Lunette Chrome Plated
  • Capacité des contacts 10A @ 600VAC
  • Classe NEMA Suitable for all NEMA types
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Matériau de base Métal
  • Taille 30 mm
  • Type d'opérateur 35mm Mushroom Head
  • Forme de contact 1 NO/1 NF
  • Couleur Rouge
  • Nb d'opérateurs 1
  • Indice IP 10
  • Normes UL/CSA
  • Matériau Metal

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande