PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,NOGRD,1NO/1NC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,NOGRD,1NO/1NC

DAYTON

Prix Web : 88,18 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE30G432
  • N° de modèle du manufacturier 30G432
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Action Poussoir à action momentanée
  • Couleur Noir
  • Classe NEMA 4, 13
  • Article Pushbutton
  • Taille 30 mm
  • Normes UL/CSA/CE
  • Type d'opérateur Bouton proéminent
  • Matériau Métal
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Sans légende
  • Forme de contact 1 NO/1 NF
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Lunette Aluminium moulé sous pression chromé
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Matériau de tête Métal
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Matériau de base Métal

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande