PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,FULLGRD,1NO/1 close
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
PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,FULLGRD,1NO/1

DAYTON

Prix Web : 69,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE30G442
  • N° de modèle du manufacturier 30G442
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Pushbutton
  • Action Poussoir à action momentanée
  • Matériau de tête Plastique
  • Lunette Plastique
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Matériau de base Plastique
  • Taille 30 mm
  • Type d'opérateur Bouton de chasse
  • Forme de contact 1 NO/1 NF
  • Couleur Noir
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Classe NEMA 4, 4X, 13
  • Normes UL/CSA/CE
  • Matériau Plastique