PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,2 1/4INMU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,2 1/4INMU

DAYTON

Prix Web : 99,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE30G456
  • N° de modèle du manufacturier 30G456
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Action Poussoir à action momentanée
  • Article Pushbutton
  • Couleur Vert
  • Taille 30 mm
  • Normes UL/CSA/CE
  • Classe NEMA 4, 4X, 13
  • Type d'opérateur 57mm Mushroom Head
  • Matériau Plastique
  • Forme de contact 1 NF
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Lunette Plastique
  • Matériau de tête Plastique
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Matériau de base Plastique