!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

DAYTON

PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU close
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
PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

PUSHBTN,NON-ILL.,30MM,1NC,1 3/8INMU

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 118,87 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE30G459
  • N° de modèle du manufacturier 30G459
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Bouton-poussoir
  • Action Poussoir à action momentanée
  • Matériau de tête Métal
  • Lunette Zinc moulé sous pression chromé
  • Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Plaque à pression
  • Matériau de base Métal
  • Taille 30 mm
  • Type d'opérateur Tête bombée de 40 mm
  • Forme de contact 1 NF
  • Couleur Vert
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Classe NEMA 4 et 13
  • Normes UL/CSA/CE
  • Matériau Métal