POMPE 115 V CA close
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
POMPE 115 V CA

FILL-RITE

Prix Web : 683,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article FILFR610G
  • N° de modèle du manufacturier FR610G
  • N° de classification normalisée des produits et services 41105109
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • HP 1/6
  • À utiliser avec Dérivés du pétrole
  • Facteur de marche 30 min
  • Gal/min 15
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Compteur Non
  • Type de buse Manuel
  • Amorçage automatique Oui
  • Plage de pression 10 - 12 lb/po2
  • Taille de sortie 3/4 po
  • Taille d'entrée 2 po NPT
  • Viscocité max. Huile de poids 30
  • Tension (V) 12
  • Longueur de tuyau 12 pi
  • Matériau de buse Aluminium
  • Longueur de tube d'aspiration 33"-3/4"
  • Ampères CA 2
  • Caractéristiques Embout manuel, amorçage automatique
  • Type de roulements Bille
  • Comprend Tuyau de 3/4 po x 12 pi, embout manuel de 3/4 po, tuyau d'aspiration en acier télescopique
  • Article Pompe de transfert de carburant
  • Longueur hors tout 12 po
  • Largeur hors tout 9 po
  • Hauteur hors tout 9 po
  • Régime (tr/min) 2 000
  • Matériau de joint Céramique/carbone
  • Type de joint Mécanique
  • Normes ULC/cUL
  • Longueur de la garantie du fabricant 2 ans
  • Vanne de dérivation Interne
  • Diamètre de tuyau 3/4 po
  • Taille de support de pompe 2 po
  • Application de pompe de transfert Agriculture, construction, fermes
  • Fluides compatibles Carburant diesel, essence, kérosène, biodiesel E15 jusqu'à B20
  • Conception de pompe Papillon rotatif