POMPE 115 V CA close
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
POMPE 115 V CA

FILL-RITE

Prix Web : 551,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article FILFR604G
  • N° de modèle du manufacturier FR604G
  • N° de classification normalisée des produits et services 41105109
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Produits à base de pétrole
  • Facteur de marche 30 min
  • Matériau de boîtier Fonte
  • HP 1/4
  • Gal/min 15
  • Compteur Non
  • Plage de pression 10 - 12 lb/po²
  • Amorçage automatique Oui
  • Matériau de buse Aluminium
  • Tension (V) 12
  • Taille de sortie 3/4"
  • Viscocité max. 30 Weight Oil
  • Taille d'entrée 2" NPT
  • Longueur de tube d'aspiration 33-3/4"
  • Ampères CA 5,5
  • Type de roulements Billes, scellés
  • Caractéristiques Iron Rotor with Carbon Rotary Vanes, Self Priming, Pressure Relief Valve
  • Article Fuel Transfer Pump
  • Largeur hors tout 13 po
  • Longueur hors tout 11 po
  • Hauteur hors tout 8 po
  • Matériau de joint Carbone
  • Régime (tr/min) 2 600
  • Type de joint Mécanique
  • Longueur de la garantie du fabricant 2 ans
  • Normes Homologation UL
  • Vanne de dérivation Oui
  • Taille de support de pompe 2 po
  • Application de pompe de transfert Agriculture, construction, fermes
  • Fluides compatibles Diesel, essence, kérosène, E15, biodiesel jusqu'à B20
  • Conception de pompe Rotary Vane