POMPE CENTRIFUGE 3 HP close
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
POMPE CENTRIFUGE 3 HP

GOULDS WATER TECHNOLOGY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG4UB70
  • N° de modèle du manufacturier 4UB70
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.6 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Eau en Gal/min avec charge de 100 pi 47.5
  • Eau en Gal/min avec charge de 120 pi 36.5
  • Eau en Gal/min avec charge de 140 pi 20
  • Article Centrifugal Pump
  • Matériau d'impulseur 316 Stainless Steel
  • Matériau de joint Optional, Carbon/Silicone-Carbide Faces, Viton Elastomer and SS Parts
  • Type d'impulseur Closed
  • Densité relative max. 1
  • Hauteur 8-5/8"
  • Largeur 8-1/2"
  • Carcasse 48
  • Température de fluide max. 250 Degrees F
  • Diamètre max. des solides 1/16"
  • Eau en Gal/min avec charge de 110 pi 42
  • Eau en Gal/min avec charge de 130 pi 30
  • Régime de moteur (tr/min) 3500
  • Service Continuous
  • Hz 60
  • Matériaux mouillés ANSI 316L SS,Carbon,Silicon Carbide,Viton
  • Rotation de prise Top
  • Ampères 9,6-8,6/4,3
  • Longueur 18-3/4"
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 yr.
  • Charge max. 157 ft.
  • Pression d'entrée 50 PSI
  • Plage de meilleure efficacité (gal/min) avec pression 20 - 47 gal/min à 130 - 100 pi