!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOTTES TRAV.,H,POINT. 10,15 1/2 PO H,PR

BOTTES TRAV.,H,POINT. 10,15 1/2 PO H,PR

BAFFIN

BOTTES TRAV.,H,POINT. 10,15 1/2 PO H,PR close
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
BOTTES TRAV.,H,POINT. 10,15 1/2 PO H,PR

BOTTES TRAV.,H,POINT. 10,15 1/2 PO H,PR

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 316,39 $ / PAIRE
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
  • N° article VMD5157-0000-100
  • N° de modèle du manufacturier 5157-0000-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.42 lb

Spécifications techniques

  • Article Bottes de travail
  • Conforme aux normes ASTM Danger électrique (EH)
  • Couleur Noir, vert, orange
  • Tige non métallique Oui
  • Entièrement non métallique Oui
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Isolation Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Pour traction extérieure Oui
  • Matériau de semelle intercalaire GelFlex
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Matériau de tige Non métallique
  • Embout large Oui
  • Hauteur de botte 15 1/2 po
  • Norme de chassure CSA CSA
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Taille de chaussure 10
  • Résistance à la chaleur Non
  • Style de talon Délimité
  • Chaleur nominale max. Non évalué
  • Résistance Acide, choc électrique, huile, dérapage
  • Résistance au glissement Oui
  • Style de bout Rond
  • Matériau de tige Polyuréthane thermique
  • Description de matériau de tige Polyuréthane
  • Protège-pied Aucun
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Genre Homme
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Conductivité Non
  • Taille 10
  • n° de style 5157-0000-100
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Hydrofuge Oui
  • Matériau de doublure Synthétique
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Forme d'embout Rond
  • Matériau de tige Polyuréthane thermique
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de construction de chaussure Adhésive
  • Type de cambrion Non métallique
  • Motif de semelle Reliefs
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Hauteur 15 1/2 po
  • Couleur de chaussure prédominante Vert
  • Critères de sécurité Embout et plaque de sécurité
  • Normes CSA, ASTM, CE
  • Type de bout Composite
  • Couleur de la tige Vert, orange