DETECT PROXIMITE INDC.8MM 12-24DC close
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
DETECT PROXIMITE INDC.8MM 12-24DC

OMRON

Prix Web : 154,03 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG2AKC7
  • N° de modèle du manufacturier 2AKC7
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Proximity Sensor
  • Description/caractéristiques spéciales LED
  • Normes CE
  • Mode de sortie NO
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 12 - 24 VCC
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 3 conducteurs, PNP
  • Fréquence de service du capteur de proximité 2 Hz
  • Connexion électrique du capteur de proximité Connecteur M12 à 4 broches
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Diamètre du capteur de proximité 8,0 mm
  • Comprend Instruction Manual
  • Longueur 41 mm
  • Classe NEMA 1, 4, 6, 12, 13
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 185 Degrees F
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Matériau de boîtier Nickel Plated Brass
  • Indice IP 67
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Max. Detecting Distance 1,5 mm