DETECT PROXIMITE INDC.18MM 10-30DC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

DETECT PROXIMITE INDC.18MM 10-30DC

OMRON

Prix Web : 179,79 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG2AKF2
  • N° de modèle du manufacturier 2AKF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Proximity Sensor
  • Description/caractéristiques spéciales LED
  • Normes CE
  • Mode de sortie NC
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 10 - 30 VCC
  • Fréquence de service du capteur de proximité 600 Hz
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 3 conducteurs, NPN
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Plastique
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m
  • Diamètre du capteur de proximité 18,0 mm
  • Comprend Instruction Manual
  • Longueur 41 mm
  • Classe NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 158 Degrees F
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Matériau de boîtier ABS
  • Indice IP 67
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Max. Detecting Distance 5,0 mm

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande