PROXIMITY SENSOR,INDUCTIVE, 18 MM, close
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
PROXIMITY SENSOR,INDUCTIVE, 18 MM,

AUTONICS

Prix Web : 56,43 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE32W412
  • N° de modèle du manufacturier 32W412
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • Longueur 54 mm
  • Article Cylindrical Proximity Sensor
  • Mode de sortie NO
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 158 Degrees F
  • Matériau de boîtier Laiton nickelé avec face en plastique
  • Normes CE
  • Indice IP 67
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 100 - 240 VCA
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 2 conducteurs
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m
  • Fréquence de service du capteur de proximité 20 Hz
  • Diamètre du capteur de proximité 18,0 mm
  • Max. Detecting Distance 5,0 mm