INTERUP. PROX.30MM 90-250VAC 2W NC close
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
INTERUP. PROX.30MM 90-250VAC 2W NC

OMRON

Prix Web : 277,26 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3XC03
  • N° de modèle du manufacturier 3XC03
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article Proximity Sensor
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Diamètre du capteur de proximité 30,0 mm
  • Blindé(e)/non blindé(e) Non blindé(e)
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 2 conducteurs
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m
  • Classe NEMA 1, 4, 12, 13
  • Matériau de boîtier Plastic
  • Plage de température de service 14 Degrees F - 131 Degrees F
  • Description/caractéristiques spéciales Red Detection Indication, Surge Suppressor
  • Mode de sortie NC
  • Méthode de détection de proximité Capacitive
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 90 - 250 VCA
  • Fréquence de service du capteur de proximité 10 Hz
  • Max. Detecting Distance 15,0 mm
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Plastique
  • Indice IP 66
  • Longueur 41 mm
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Comprend Instruction Manual