PROX SWITCH,18MM,10-30VDC,NPN,NO close
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
PROX SWITCH,18MM,10-30VDC,NPN,NO

OMRON

Prix Web : 139,99 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG6C801
  • N° de modèle du manufacturier 6C801
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Instruction Manual
  • Article Cylindrical Proximity Sensor
  • Description/caractéristiques spéciales LED Indicator
  • Longueur 77 mm
  • Plage de température de service -40 Degrees to 85 Degrees C
  • Mode de sortie NO
  • Normes CE Compliance
  • Indice IP 67
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Matériau de boîtier Nickel Plated Brass
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 12 - 24 VCC
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Fréquence de service du capteur de proximité 600 Hz
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 3 conducteurs, NPN
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Diamètre du capteur de proximité 18,0 mm
  • Classe NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13
  • Max. Detecting Distance 5,0 mm
  • Méthode de détection de proximité Inductive