INTERUP. PROX.12MM 20-264VAC 2W NC close
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
INTERUP. PROX.12MM 20-264VAC 2W NC

OMRON

Prix Web : 146,50 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG6C810
  • N° de modèle du manufacturier 6C810
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Mode de sortie NC
  • Description/caractéristiques spéciales LED Indicator
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 24 - 240 VCA
  • Fréquence de service du capteur de proximité 25 Hz
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 2 conducteurs
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Diamètre du capteur de proximité 12,0 mm
  • Classe NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13
  • Article Cylindrical Proximity Sensor
  • Comprend Instruction Manual
  • Longueur 41 mm
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 185 Degrees F
  • Normes CE Compliance
  • Matériau de boîtier Nickel Plated Brass
  • Indice IP 67
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Max. Detecting Distance 2,0 mm
  • Méthode de détection de proximité Inductive