INTERUP. PROX.12MM10-30VDC PNP NO close
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
INTERUP. PROX.12MM10-30VDC PNP NO

OMRON

Prix Web : 140,82 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG6C798
  • N° de modèle du manufacturier 6C798
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Description/caractéristiques spéciales LED Indicator
  • Mode de sortie NO
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Diamètre du capteur de proximité 12,0 mm
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 3 conducteurs, NPN
  • Fréquence de service du capteur de proximité 1 500 Hz
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 12 - 24 VCC
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m
  • Comprend Instruction Manual
  • Classe NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13
  • Longueur 41 mm
  • Article Cylindrical Proximity Sensor
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 185 Degrees F
  • Normes CE Compliance
  • Matériau de boîtier Nickel Plated Brass
  • Indice IP 67
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Charge de courant max. 200 mA
  • Max. Detecting Distance 2,0 mm
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal