DETEC. PR 18MM 24-240VAC RGE 5MM close
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
DETEC. PR 18MM 24-240VAC RGE 5MM

OMRON

Prix Web : 213,56 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1EA78
  • N° de modèle du manufacturier 1EA78
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Description/caractéristiques spéciales LED Status Indicator
  • Article Proximity Sensor
  • Mode de sortie NO
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 24 - 240 VCA
  • Fréquence de service du capteur de proximité 25 Hz
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Plastique
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 2 conducteurs
  • Diamètre du capteur de proximité 18,0 mm
  • Longueur 41 mm
  • Comprend Instruction Manual
  • Classe NEMA 4X
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 158 Degrees F
  • Matériau de boîtier Plastic
  • Charge de courant max. 300mA
  • Indice IP 67
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Max. Detecting Distance 5,0 mm
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Connexion électrique du capteur de proximité Câble de 2 m