DETEC. PR 18MM 24-240VAC L 2.95PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

DETEC. PR 18MM 24-240VAC L 2.95PO

OMRON

Prix Web : 204,40 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG1EA69
  • N° de modèle du manufacturier 1EA69
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111926
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Proximity Sensor
  • Diamètre du capteur de proximité 18,0 mm
  • Blindé(e)/non blindé(e) Blindé(e)
  • Type de circuit de sortie du capteur de proximité 2 conducteurs
  • Connexion électrique du capteur de proximité Connecteur M12 à 4 broches
  • Mode de sortie NO
  • Indice IP 67
  • Longueur 41 mm
  • Description/caractéristiques spéciales LED Status Indicator
  • Charge de courant max. 300mA
  • Méthode de détection de proximité Inductive
  • Exigence de puissance du capteur de proximité 24 - 240 VCA
  • Fréquence de service du capteur de proximité 25 Hz
  • Max. Detecting Distance 5,0 mm
  • Matériau primaire du boîtier du capteur de proximité Métal
  • Classe NEMA 4X
  • Matériau de boîtier Nickel Plated Brass
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 185 Degrees F
  • Style de capteur de proximité Capteur de proximité cylindrique
  • Comprend Instruction Manual

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande