MANOMTR PROC 0-1000LB/PO²/KPA 1/4 NPT AI close
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
MANOMTR PROC 0-1000LB/PO²/KPA 1/4 NPT AI

WINTERS

Prix Web : 268,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article WNRPPC5050
  • N° de modèle du manufacturier PPC5050
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

PPC series process gauge is designed for harsh environments. Phenolic case with safety features protect operators and equipment. Stainless steel internals. Comes standard with a micrometer adjustable pointer. +/-0.5% accuracy. CRN registered.

Spécifications techniques

  • Article Manomètre
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Plastique
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Plage primaire du manomètre 0 - 1 000
  • Plage secondaire du manomètre 0 à 1 000
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Position de connexion Dessous
  • Plage 0 - 1000 lb/po²/kPa
  • Taille de connexion 1/4 po
  • Application du manomètre Procédés
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Unités de la plage secondaire du manomètre kPa
  • Précision des manomètres +/-0,50 %
  • Matériau du boîtier de manomètre Phénolique
  • Couleur de boîtier Noir
  • Série PPC