MANOMETRE,4 PO,60 PSI,INF,VERT close
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
MANOMETRE,4 PO,60 PSI,INF,VERT

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 85,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF4EFH2
  • N° de modèle du manufacturier 4EFH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Spécifications techniques

  • Article Pressure Gauge
  • Position de connexion Bas
  • Couleur de boîtier Vert
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Plage 0 - 60 lb/po², 0 - 400 kPa
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Plus petite graduation 0.4 psi
  • Précision des manomètres +/-2-1-2 %
  • Taille nominale du cadran de manomètre 4 po
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Plastique
  • Plage primaire du manomètre 0 - 60
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Plage secondaire du manomètre 0 à 400
  • Unités de la plage secondaire du manomètre kPa
  • Matériau du capteur de manomètre Bronze
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
  • Matériau de la lentille du manomètre Polycarbonate
  • Matériau de base de la douille du manomètre Laiton
  • Matériau de base du capteur du manomètre Bronze
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Laiton/bronze
  • Matériau de la douille du manomètre Laiton
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 0,4
  • Couleur du boîtier de manomètre Vert
  • Application du manomètre Essais
  • Matériau du boîtier de manomètre Plastique ABS
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Position de la connexion du manomètre Dessous
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Remplissage de liquide Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non