MANOMETRE,1 1/2 PO,160 PSI,IN,ARRI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MANOMETRE,1 1/2 PO,160 PSI,IN,ARRI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 34,89 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF4FMT5
  • N° de modèle du manufacturier 4FMT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # 3270
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

For use with water, oil, air, and chemicals compatible with beryllium copper, phosphor bronze and brass.

Spécifications techniques

  • Position de connexion Arrière
  • Article Montage à l'arrière
  • Taille de connexion 1/8 po NPT
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Acier inoxydable
  • Taille de connexion du manomètre 1/8 po
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Plage secondaire du manomètre 0 à 1 100
  • Manomètre fixable sur panneau Non
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 2
  • Couleur du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Matériau de la douille du manomètre Acier inoxydable 316
  • Matériau du capteur de manomètre Acier inoxydable 316
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Taille nominale du cadran de manomètre 1-1/2 po
  • Unités de la plage secondaire du manomètre kPa
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
  • Couleur de boîtier Argent
  • Plage 0 à 160 lb/po², 0 à 1 100 kPa
  • Application du manomètre Essais
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Position de la connexion du manomètre Dos, centre
  • Plage primaire du manomètre 0 - 160
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Remplissage de liquide Non
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable 304
  • Matériau de base de la douille du manomètre Acier inoxydable
  • Matériau de base du capteur du manomètre Acier inoxydable
  • Matériau de la lentille du manomètre Acrylique
  • Plus petite graduation 2 psi
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Acier inoxydable
  • Précision des manomètres +/-3-2-3 %
  • Certificat d'étalonnage inclus Non