Article abandonné pouvant être remplacé
PRESSE A/POMPE MANUEL 25T close
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
PRESSE A/POMPE MANUEL 25T

OTC

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article OTC1833
  • N° de modèle du manufacturier 1833
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 464.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
PRESSE,POMPE MAIN,25 TONNES

Prix Web : 1 524,62 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Large 30 x 46 inch working area under ram, ram travel 6-1/4 inches, clear thru bed 6-1/2 inches, overall height 69-1/2 inches, inside width 30 inches, base length 40-1/2 inches, base width 28 inches.

Spécifications techniques

  • Article Banc presse écono. 25 tonnes /atelier
  • Comprend 4002 Hydraulic Hand Pump, 9652 Gauge, 24815 Tee, 9767 Hose, Ram and 42733-Wh2 Pump Mounting Bracket
  • Application Large 30 x 46" Working Area under Ram Makes it Easy to Position Even Bulky Work
  • Tension (V) BlankValue