!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TOURNEVIS PRECISION,TORX(R),T9X6-1/8 PO

TOURNEVIS PRECISION,TORX(R),T9X6-1/8 PO

WESTWARD

TOURNEVIS PRECISION,TORX(R),T9X6-1/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOURNEVIS PRECISION,TORX(R),T9X6-1/8 PO

TOURNEVIS PRECISION,TORX(R),T9X6-1/8 PO

WESTWARD

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article EBP10J356
  • N° de modèle du manufacturier 10J356
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Article Tournevis de précision
  • Style d'extrémité Torx(R)
  • Isolation Non
  • Matériau de tige Outil en alliage d'acier
  • Matériau de manche/poignée Multicomposant
  • Taille d'extrémité T9
  • Longueur hors tout 6-1/8 po
  • Longueur de tige 2-1/2 po
  • Forme de tige Rond
  • Normes ANSI

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande