POTEAU, DANGER DO NOT ENTR, 13PI close
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
POTEAU, DANGER DO NOT ENTR, 13PI

TENSATOR

Prix Web : 429,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNSMRNEPT33MAXRIXC
  • N° de modèle du manufacturier MRNEPT33MAXRIXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Sécurité
  • Couleur Noir
  • Longueur du ruban 13 pi
  • Type de base Noire, non marquante
  • Finition de poteau Noir
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Rouge, texte blanc
  • Message sur le ruban Danger - Do Not Enter
  • Finition Noire
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Diamètre de la base 14 po
  • Matériau de poteau Acier inoxydable
  • Matériau de la base Acier enduit pour applications marines
  • Largeur de courroie 2 po
  • Finition de la base Noire
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur/extérieur
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Corformité ADA Oui